Beli penggaris siku 60 x 40 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp16.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  2. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp149.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Dimensions (mm): 410x610x2
    • Size (cm): 40x60
  3. CARRSON Angle Ruler
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    CARRSON Angle Ruler
    Deskripsi:
    Kegunaan / Fungsi :- Siku Ukur paling sering digunakan untuk membuat tanda ataupun sebagai penggaris pada suatu objek atau benda.- Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur.- Dengan siku ukur memungkinkan pengguna untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.- Tidak mudah berkarat- Sangat kuat
    atribut:
    • Color: Black
  4. KRISBOW Penggaris Siku
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

    KRISBOW Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  5. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  6. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp44.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Size (inch): 12
  7. Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    Mulai

    Rp2.599.900

    Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    atribut:
    • Material: stainless
    • Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
    • Length Tolerance (mm): ± 0.5 below
    • Weight (g): 1000
    • Dimensions (mm): 630x30x4 (helicopter: 330x25x3)
  8. Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  9. SHINWA Square
    Mulai

    Rp64.900

  10. TRUSCO Complete Square
    Mulai

    Rp259.900

    TRUSCO Complete Square
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SUS420J2)
    • Arm x Base Length (mm): 180x101mm
    • Width (mm): 18
    • Base Width (mm): 18
    • Thickness (mm): 1.50
    • Specification: Arm surface has graduation marks in mm; Reverse side has mm graduation marks & angle markings
    • 90degrees right angle accuracy (mm): +-0.2mm
    • Purpose of Use: Inspection at right angles, injuries at right angles, etc.
  11. FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    Mulai

    Rp299.900

    FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    atribut:
    • Size (mm): 250x500
  12. Sola Joiner Square
    Mulai

    Rp339.900

    Sola Joiner Square
    atribut:
    • Scale-Grid: 1 mm
    • Angular Dimension: 45, 90, 135 Degree
  13. Wipro Carpenter Ruler (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

  14. Deli Steel Angle Ruler
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp47.900

  15. SAPPORO Legian Kursi Susun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    SAPPORO Legian Kursi Susun
    atribut:
    • Backrest Base: 6mm Particle Board
    • Backrest Cover (mm): 3 MDF
    • Dimensions (cm): 42x50x85
    • Frame: Iron Pipe
    • Frame Size (mm): 25/16x1
    • Seat Base (mm): 12 Particles
    • Seat Foam Thickness (cm): Rebounded 5
  16. JOHNSON LEVEL Layout Square & T-Square
    Mulai

    Rp119.900

    JOHNSON LEVEL Layout Square & T-Square
    Deskripsi:
    Framing squares set their two legs at a right angle for measuring and marking angles as well as vertical and horizontal lines. Also known as steel squares, they set up framing, guide cuts for stair stringers, lay out rafters, and more.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111803
Daftar Harga penggaris siku 60 x 40 Terbaru March 2026
Kenmaster Penggaris Baja SikuRp16.900
Wipro Penggaris SikuRp149.900
CARRSON Angle RulerRp65.900
KRISBOW Penggaris SikuRp35.900
Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuRp509.900
Garbin Right Angle Ruler EXPERTEN SeriesRp32.900
Wipro Penggaris SikuRp44.900
Shinwa Rules L Type Universal RulerRp2.599.900
Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)Rp98.900
SHINWA SquareRp64.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)